{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197066251 | |
Nummer fabrikant | 130400 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset M6
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.351 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 98,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.368 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Draadafmeting | M6 | M6 | M6 | M6 |
Draadspoed | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |