{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130400 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197066305 | |
Nummer fabrikant | 130400 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, M: M16
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 224,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 166,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Draadafmeting | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |