{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 28 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130200 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197445926 | |
Nummer fabrikant | 130200 M14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, M: M14
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
43,10 €
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 43,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Draadafmeting | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |