{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130200 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197066169 | |
Nummer fabrikant | 130200 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset M12
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
40,30 €
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.181 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schacht-vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat |