{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 36 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130170 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197065759 | |
Nummer fabrikant | 130170 M3 |