Handtap los Middensnijtap M22

Artikelnummer: 130170 M22
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M22
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 19,5 mm
Schroefdraad-⌀ 22 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 44 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130170 M22
EAN/GTIN 4045197065872
Nummer fabrikant 130170 M22

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.