{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 2.3/4-16 UN | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UN | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 69,85 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Schacht-vierkant □ | 39 mm | |
Kerngat-⌀ | 68,35 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 104,78 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130050 2.3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406052492 | |
Nummer fabrikant | 130050 2.3/4-16 |