Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/2-20

Artikelnummer: 130050 2.1/2-20
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UN
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1
  • Tolerantieklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 2.1/2-20 UN
Coating ongecoat
Draadsoort UN
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 63,5 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 50 mm
Schacht-vierkant □ 39 mm
Kerngat-⌀ 62,3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 95,25 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130050 2.1/2-20
EAN/GTIN 4062406052355
Nummer fabrikant 130050 2.1/2-20

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Alum.
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen