{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gewindegröße | M38×0,5 | |
Beschichtung | ongecoat | |
Gewindeart | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schaft | Cilinderschacht met h9 | |
Innenkühlung | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schacht-vierkant □ | 24 mm | |
Kerngat-⌀ | 37,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 38 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 114 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130000 M38X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197625014 | |
Nummer fabrikant | 130000 M38X0,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |