Machinetap voor doorlopende gaten M16X2

Artikelnummer: 130000 M16X2
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M16×2
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 376
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 2 mm
    Totale lengte L 110 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Schacht-vierkant □ 9 mm
    Kerngat-⌀ 14 mm
    Schroefdraad-⌀ 16 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 48 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 130000 M16X2
    EAN/GTIN 4045197998507
    Nummer fabrikant 130000 M16X2

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    20
    Alum.
    N
    18
    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    15
    Staal < 900 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    7
    RVS < 900 N/mm²
    M
    5
    RVS > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Tip:

    Levertijd: 35 kalenderdagen
    Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
    Speciaal product − wordt niet teruggenomen