{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8378 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 | 3,3 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 4,5 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 11,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 125050 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197064882 | |
Nummer fabrikant | 125050 M4 |