Korte VHM-trapboor voor kerngaten 90° M16

Artikelnummer: 125050 M16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad M16
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 8378
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Aantal tanden Z 2
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 14 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 18 mm
Traphoogte L1 1. trap 38,5 mm
Spaangroeflengte Lc 73 mm
Totale lengte L 123 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,18 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125050 M16
EAN/GTIN 4045197656582
Nummer fabrikant 125050 M16

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiel − traplengte conform DIN 8378. Exacte uitlijning door nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor NC-machines en automaten. Voor draadkerngatboringen conform DIN336 blad 1 met verzinking 90°. De navolgende tap snijdt daardoor niet aan de scherpe boringskant aan.
Maten F: Kerngatboringen voor navolgende roltap.