GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 10 stuks 11,51-13,5 mm

Artikelnummer: 125042 11,51-13,5
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal tanden Z: 3
  • Tophoek: 145

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal tanden Z 3
Tophoek 145 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Nominale ⌀ DC 11,51 mm - 13,50 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 14 mm
Traphoogte L1 min - max 13,50 mm - 33,00 mm
Spaangroeflengte Lc 60 mm
Totale lengte L 107 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,5 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125042 11,51-13,5
EAN/GTIN 4062406159948
Nummer fabrikant 125042 11,51-13,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.
Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.
Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
Tolerantie boor (nominale ⌀): m7.
Tolerantie eerste niveau (nominale ⌀ D2): h7.

Tip:

Nominale ⌀ en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen