{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Tophoek | 145 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nominale ⌀ DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 | 16 mm | |
Traphoogte L1 min - max | 15,50 mm - 33,75 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 65 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 125041 13,51-15,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159856 | |
Nummer fabrikant | 125041 13,51-15,5 |