GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 3 stuks 8,51-9,5 mm

Artikelnummer: 125040 8,51-9,5
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal tanden Z: 3
  • Tophoek: 145

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal tanden Z 3
Tophoek 145 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Nominale ⌀ DC 8,51 mm - 9,50 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 10 mm
Traphoogte L1 min - max 9,50 mm - 25,85 mm
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 89 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,44 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125040 8,51-9,5
EAN/GTIN 4062406159726
Nummer fabrikant 125040 8,51-9,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.
Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.
Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
Tolerantie boor (nominale ⌀): m7.
Tolerantie eerste niveau (nominale ⌀ D2): h7.

Tip:

Nominale ⌀ en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Offertes

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen