{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
voor schroefdraad | M8×1 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Draadsoort | MF | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Tophoek | 145 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Draadspoed | 1 | |
⌀ D1 1. trap | 7,1 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 | 8,8 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 21 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 125035 M8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406066475 | |
Nummer fabrikant | 125035 M8X1 |