{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 25×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | j6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 138 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 234,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Spaangroeflengte Lc | 248 mm | |
Totale lengte L | 294 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,19 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123893 9 | |
EAN/GTIN | 4062406268633 | |
Nummer fabrikant | 123893 9 |