{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | p6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h5 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,21 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123886 7 | |
Nummer fabrikant | 123886 7 |