{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,55 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 64 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123309 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406091842 | |
Nummer fabrikant | 123309 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Tophoek | 135 | 140 | 140 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |