{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 185,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 208 mm | |
Totale lengte L | 260 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,23 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123309 15 | |
EAN/GTIN | 4062406092085 | |
Nummer fabrikant | 123309 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 498,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |