{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 6,01 mm - 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 146 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123235 6,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201388 | |
Nummer fabrikant | 123235 6,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 442,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 442,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 214,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |