{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 146 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123226 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197847669 | |
Nummer fabrikant | 123226 7,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 7,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 146 | 114 | 114 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |