{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 5,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 69,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,125 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123226 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197847522 | |
Nummer fabrikant | 123226 5,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 5,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 161,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 12×D | 8×D | 8×D |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 78 | 57 | 57 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 69,2 | 48,2 | 48,2 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |