{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 15,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 184,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 208 mm | |
Totale lengte L | 260 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123225 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197845849 | |
Nummer fabrikant | 123225 15,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
710,00 €
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 498,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | DLC | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | geel | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |