VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 5,2 mm

Artikelnummer: 123179 5,2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 12×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5,2 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 12×D
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 135 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 70,2 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 78 mm
    Totale lengte L 116 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in aluminium kortspanend 0,45 mm/omw.
    Gekleurde ring geel
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123179 5,2
    EAN/GTIN 4045197759801
    Nummer fabrikant 123179 5,2

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    245
    PMMA acryl
    N
    105
    PEEK
    N
    85
    PVDF GF20
    N
    60
    PA 66 GF30
    N
    55
    PEEK GF30
    N
    50
    PTFE CF25
    N
    55
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    GFK
    N
    55
    CFK
    N
    55
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie met lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een uitstekende spaanafvoer. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 6 geleidingsfasen.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 12×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121130 nodig.