VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 10 mm

Artikelnummer: 123179 10
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 12×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 10 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 12×D
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 135 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 105 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 120 mm
    Totale lengte L 162 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in aluminium kortspanend 0,55 mm/omw.
    Gekleurde ring geel
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 123179 10
    EAN/GTIN 4045197760289
    Nummer fabrikant 123179 10

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    245
    PMMA acryl
    N
    105
    PEEK
    N
    85
    PVDF GF20
    N
    60
    PA 66 GF30
    N
    55
    PEEK GF30
    N
    50
    PTFE CF25
    N
    55
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    GFK
    N
    55
    CFK
    N
    55
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie met lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een uitstekende spaanafvoer. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 6 geleidingsfasen.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 12×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121130 nodig.