{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 69,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,45 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123178 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197755131 | |
Nummer fabrikant | 123178 5,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | geel | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |