VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,6mm

Artikelnummer: 123178 3,6
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 12×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 12×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 48,6 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 54 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in aluminium kortspanend 0,35 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123178 3,6
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197754929
Kopiëren
Nummer fabrikant 123178 3,6
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
250
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
280
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
245
PMMA acryl
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
105
PEEK
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
85
PVDF GF20
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
60
PA 66 GF30
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
55
PEEK GF30
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
50
PTFE CF25
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
55
Cu
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
120
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
150
GFK
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
55
CFK
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
55
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie met lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een uitstekende spaanafvoer. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 6 geleidingsfasen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de boren 12×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121130 nodig.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123179 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123178 + 129100HE bestellen.