{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 113,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 133 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123107 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197449672 | |
Nummer fabrikant | 123107 12,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,8mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 437,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Totale lengte L | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 133 mm |