{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123107 12 | |
EAN/GTIN | 4045197449641 | |
Nummer fabrikant | 123107 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 433,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 428,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | groen | blauw | groen | geel | groen | groen |
Totale lengte L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |