HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,2mm

Artikelnummer: 123103 16,2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 16,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 146,7 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 171 mm
Totale lengte L 222 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123103 16,2
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406093280
Kopiëren
Nummer fabrikant 123103 16,2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
250
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
160
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
125
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
115
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
95
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
90
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
65
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
35
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
30
GG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
100
GGG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
65
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123104 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123109 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles