{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 11,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123026 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197846846 | |
Nummer fabrikant | 123026 11,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 11,3 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 114 | 156 | 114 |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |