{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 161,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | |
Totale lengte L | 243 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123025 19 | |
EAN/GTIN | 4045197844750 | |
Nummer fabrikant | 123025 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 864,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.077,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.062,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 810,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 578,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |