{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 49,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123010 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197572134 | |
Nummer fabrikant | 123010 4,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 4,9mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |