{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 144,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 171 mm | |
Totale lengte L | 222 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123010 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197572912 | |
Nummer fabrikant | 123010 17,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 886,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 874,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 617,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 667,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 729,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 486,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |