{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 4,801 mm - 5,96 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122797 4,801-X | |
EAN/GTIN | 4062406653842 | |
Nummer fabrikant | 122797 4,801-X |