VHM boorruimer met piramidepunt DIN 6535 HA 12 mm

Artikelnummer: 122797 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: ±0,003
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 12 mm
Tolerantie ±0,003
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 53 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 71 mm
Totale lengte L 118 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,24 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122797 12
EAN/GTIN 4062406652449
Nummer fabrikant 122797 12

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de vervaardiging van getolereerde boringen in staal of kortspanende materialen. Betrouwbare complete bewerking zonder afzonderlijk centreren en zonder aansluitend ruimproces. Aanzienlijk verbeterde zelfcentrering door extra piramidepunt voor optimale rondheid en tolerantie maatvastheid van de gemaakte boring. Twee boorsnijkanten en vier nasnijders voor een aantrekkelijke oppervlaktekwaliteit van de boringwand.
Tolerantiegegevens:
H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
+/− 0,003 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122797 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122797 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM boorruimer met piramidepunt DIN 6535 HA 12 mm

VHM boorruimer met piramidepunt DIN 6535 HA 12 mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 292,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 107,50
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 107,50
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 111,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Uitvoering 5×D 4×D 4×D 6×D 3×D 5×D
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tophoek 140 140 140 140 180 180
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,24 0,26 0,26 0,26 0,15 0,15
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen