{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,65 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122793 4,65 | |
EAN/GTIN | 4062406092191 | |
Nummer fabrikant | 122793 4,65 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 4,65 mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 74 | 74 | 66 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6537 | Fabrieksnorm |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 36 | 36 | 24 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 | 29,1 | 17 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |