{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | |
Totale lengte L | 141 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122793 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197745378 | |
Nummer fabrikant | 122793 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 16,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 500,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Fabrieksnorm |
Tophoek | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Spaangroeflengte Lc | 91 | 73 | 73 | 93 | 71 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,3 | 48,3 | 48,3 | 68,3 | 46,3 |