{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | AlTiN-Si | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122771 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406147792 | |
Nummer fabrikant | 122771 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. inch): 7,4
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |