GARANT Master Steel VHM-hoogrendement boor DIN 6535 HA 4 mm

Artikelnummer: 122761 4
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 30 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122761 4
EAN/GTIN 4067263121282
Nummer fabrikant 122761 4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
155
Staal < 900 N/mm²
P
145
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste booruitvoering en geoptimaliseerde speciale aanslijping voor een optimale spaanvorming en veilige spaanbreuk met verhoogde voedingswaarden tegelijkertijd. Geavanceerde microgeometrie, convexe snijkantvorm en slijpen met conische mantel voor extra stabiliteit van de hoofdsnijkant. Geoptimaliseerde spangroefgeometrie en gepatenteerde kopse geometrie voor een proceszekere spaanafvoer in stalen materialen en gietstaal. Hoogrendementcoating van de nieuwste generatie.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122762 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122761 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen