VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4 mm

Artikelnummer: 122736 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC p6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: p6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ p6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 30 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122736 4
EAN/GTIN 4045197567048
Nummer fabrikant 122736 4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
75
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Met 140°-tophoek en speciale snijkanttolerantie p6 voor op optimale wijze maken van een pilotboring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Een pilotboring wordt aanbevolen voor diepgatboringen vanaf 12×D en is absoluut noodzakelijk voor diepgatboringen van 20×D tot 30×D.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122738 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122736 + 129100HE bestellen.