{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122736 18,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079437 | |
Nummer fabrikant | 122736 18,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 648,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 596,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 497,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 421,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 580,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 484,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 613,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 901,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 751,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |