{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122642 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197971913 | |
Nummer fabrikant | 122642 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | rood | groen | groen | rood | groen |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |