{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 130 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,64 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122590 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406711528 | |
Nummer fabrikant | 122590 5,1 |