GARANT Master Alu Feed VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, ongecoat, ⌀ DC h7: 4mm

Artikelnummer: 122590 4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 6×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 3
Tophoek 130 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 30 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 0,53 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122590 4
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406710873
Kopiëren
Nummer fabrikant 122590 4
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
300
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
250
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Execuţie:

Sculă cu 3 tăişuri, dezvoltată special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari în aluminiu. Recomandat în special pentru maşini cu consum mare de putere şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometrie de tăiere special dezvoltată, concepută pentru cele mai mari avansuri, presiune de tăiere redusă şi rupere controlată a aşchiilor.
  • Profil de canal pentru aşchii şlefuit foarte fin, pentru o evacuare sigură a aşchiilor.
  • Al treilea tăiş permite atingerea unor avansuri extreme şi a unor durate de viaţă foarte îndelungate.
Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce priveşte tăişul transversal al sculei garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122591.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122590 + 129100HE.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen