VHM-boor cilindrische schacht voor unidirectionele structuur DIN 6535 HA 9,5 mm

Artikelnummer: 122522 9,5
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,5 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik (1/100-afmeting) configureerbaar 9,01 mm - 9,99 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 46,8 mm
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in GFK CFK 0,15 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zwart
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122522 9,5
EAN/GTIN 4062406349158
Nummer fabrikant 122522 9,5

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Met 90°-tophoek en speciale geometrie ter voorkoming van delamineren.
Met snijdende geleidingsfase, om bij een unidirectionele structuur delamineren, het uitsteken van vezels en braamvorming te voorkomen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Leverbaar in 1/100-afmetingen volgens tabel.
Let op de minimale bestelhoeveelheden voor configureerbare maten:
⌀-bereik 1,01 – 2,99 mm: 10 stuks
⌀-bereik 3,01 – 9,99 mm: 5 stuks
⌀-bereik 10,01 – 11,99 mm: 3 stuks