VHM-boor cilindrische schacht voor unidirectionele structuur DIN 6535 HA 3 mm

Artikelnummer: 122522 3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 23,5 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in GFK CFK 0,06 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zwart
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122522 3
EAN/GTIN 4045197465856
Nummer fabrikant 122522 3

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Met 90°-tophoek en speciale geometrie ter voorkoming van delamineren.
Met snijdende geleidingsfase, om bij een unidirectionele structuur delamineren, het uitsteken van vezels en braamvorming te voorkomen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Leverbaar in 1/100-afmetingen volgens tabel.
Let op de minimale bestelhoeveelheden voor configureerbare maten:
⌀-bereik 1,01 – 2,99 mm: 10 stuks
⌀-bereik 3,01 – 9,99 mm: 5 stuks
⌀-bereik 10,01 – 11,99 mm: 3 stuks