{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122508 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197835956 | |
Nummer fabrikant | 122508 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,4
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 135 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 47 | 47 | 61 | 95 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |