{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 10,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 39,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122508 10,3 | |
EAN/GTIN | 4045197836144 | |
Nummer fabrikant | 122508 10,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,3
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |